Meuleuses d'angle
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
1C087298
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
Bosch Meuleuse GWS18V-10SC CLICK+GO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1C087298
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.8
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
9000
Poids sans bloc de batterie (kg)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.8
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
9000
Poids sans bloc de batterie (kg)
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1C087298
EAN
3165140960878
UBB
500689204666
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019G340B