Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
B4415.500.030
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
Bosch Meuleuse GWS1400
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carton
Description complète
Numéro d'article
B4415.500.030
Largeur
155
Hauteur
102
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
60
Longueur (mm)
298
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
155
Hauteur
102
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
60
Longueur (mm)
298
Consommation nominale (W)
1400
Poids de la machine (kg)
2.2
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11000
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Angle Grinder GWS 1400, The handy powerhouse, Optimised motor cooling – for high overload capability, Anti-rotation protective guard – stands firm, even if the disc breaks, Constant Electronic – keeps the speed constant, even under load, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 605 510 365), Locking nut (1 603 345 043), Two-hole spanner (spare part number 1 607 950 052)
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4415.500.030
EAN
3165140394475
UBB
500625473987
UNSPSC
27111905
N° Article du fabricant
0601824800