text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Bosch Meuleuse GWS 880


Angle Grinder GWS 880, Best tool control and improved power level in 880 watt class, Fast working progress due to a powerful 880 watt motor, Perfect tool control due to slim grip size and ergonomic design, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 619 P07 183), Locking nut (spare part number 1 603 345 043), Auxiliary handle (

Numéro d'article 3J490338
Largeur 73
Hauteur 100
Longueur 280
Consommation nominale (W) 880
Poids de la machine (kg) 1.9
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 73
Hauteur 100
Longueur 280
Consommation nominale (W) 880
Poids de la machine (kg) 1.9
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11000
Marque Bosch

La description

Angle Grinder GWS 880, Best tool control and improved power level in 880 watt class, Fast working progress due to a powerful 880 watt motor, Perfect tool control due to slim grip size and ergonomic design, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 619 P07 183), Locking nut (spare part number 1 603 345 043), Auxiliary handle (spare part number 2 602 025 067), Two-hole spanner (spare part number 1 619 P08 927), 2 x diamond disc, Standard for Universal, 125 x 22.23 mm (2 608 602 192), Carrying case (6 035 970 318)

Numéros d'articles

Numéro d'article 3J490338
EAN 3165140901079
UBB 500685896598
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 060139600B
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.