text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Meuleuse GWS 750


Numéro d'article 9C107387
Largeur 73
Hauteur 100
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 60
Longueur (mm) 270
Consommation nominale (W) 750
Poids de la machine (kg) 1.8
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 73
Hauteur 100
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 60
Longueur (mm) 270
Consommation nominale (W) 750
Poids de la machine (kg) 1.8
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11000
Marque Bosch
Code Douanier 84672951
Model GWS 750-125
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C107387
EAN 3165140823357
UBB 500700199432
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0601394001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.