Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
5S868401
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
Bosch Meuleuse GWS 7-125
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5S868401
Largeur
131
Hauteur
123
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
60
Longueur (mm)
362
Consommation nominale (W)
720
Poids de la machine (kg)
1.9
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
131
Hauteur
123
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
60
Longueur (mm)
362
Consommation nominale (W)
720
Poids de la machine (kg)
1.9
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11000
Marque
Bosch
Model
GWS 7-125
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5S868401
EAN
3165140823715
UBB
500635977563
UNSPSC
23101509
N° Article du fabricant
0601388108