Meuleuses d'angle
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
0Y814540
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
Bosch Meuleuse GWS 18V-10 PC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0Y814540
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.8
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
9000
Poids sans bloc de batterie (kg)
2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.8
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
9000
Poids sans bloc de batterie (kg)
2
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Y814540
EAN
3165140960809
UBB
500689204252
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019G3E0D
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande