text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Bosch Meuleuse GWS 12 V-76


Numéro d'article 5A877297
Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 0.7
Diamètre max. de disque (mm) 76
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 19500
Poids sans bloc de batterie (kg) 0.5
Nombre d'accus fournis 2
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 0.7
Diamètre max. de disque (mm) 76
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 19500
Poids sans bloc de batterie (kg) 0.5
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code Douanier
Model GWS 12V-76
Type Cordless Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A877297
EAN 3165140999564
UBB 500704846343
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019F200C
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.