Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
B4415.000.215
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
Bosch Meuleuse GWS 11-125 P
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
B4415.000.215
Hauteur
102
Tension (V)
240
Longueur (mm)
372
Consommation nominale (W)
1100
Poids de la machine (kg)
2.3
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Hauteur
102
Tension (V)
240
Longueur (mm)
372
Consommation nominale (W)
1100
Poids de la machine (kg)
2.3
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11500
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4415.000.215
EAN
3165140717823
UBB
500619168759
UNSPSC
27111905
N° Article du fabricant
0601792202