text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Meuleuse droite GGS 28 C


Straight Grinder GGS 28 C, The handy tool for universal grinding work, Compact, ergonomic shape for versatile grinding work, Powerful 650 watt motor with soft start for fast work progress, KickBack Control: Detects when the tool is jammed and shuts it down immediately, 2 x open-ended spanners WAF 19 (spare part number 3 607 950 024), Collet with locking nut 6 mm (2 608 570 137)

Numéro d'article B4440.000.045
Largeur 168
Hauteur 126
Poids 1.4
Longueur (mm) 419
Consommation nominale (W) 600
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 168
Hauteur 126
Poids 1.4
Longueur (mm) 419
Consommation nominale (W) 600
Insertion d'outils Pince de serrage
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 30000
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1600
Code Douanier 84672199
Model GGS 28 C
Type Straight Grinder

La description

Straight Grinder GGS 28 C, The handy tool for universal grinding work, Compact, ergonomic shape for versatile grinding work, Powerful 650 watt motor with soft start for fast work progress, KickBack Control: Detects when the tool is jammed and shuts it down immediately, 2 x open-ended spanners WAF 19 (spare part number 3 607 950 024), Collet with locking nut 6 mm (2 608 570 137)

Numéros d'articles

Numéro d'article B4440.000.045
EAN 3165140584807
UBB 500574918750
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 0601220000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.