text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Meule plate 125X6MM


The X-LOCK Standard for Metal Grinding Disc is a reliable choice for grinding work on metal. Its aluminium oxide abrasive grain, functional fillers and additives with a phenol resin bond matrix are well suited for general metal applications. The disc's optimum three-layer fibreglass net guarantees maximum protection during use. Bosch grinding discs comp

Numéro d'article 2J477609
Application Meulage
Épaisseur (mm) 6
Vitesse de rotation max. (1/min) 12.25
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Non
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 6
Vitesse de rotation max. (1/min) 12.25
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Dispositif de maintien X-Lock Oui
Marque Bosch
Type Cutting Disc

La description

The X-LOCK Standard for Metal Grinding Disc is a reliable choice for grinding work on metal. Its aluminium oxide abrasive grain, functional fillers and additives with a phenol resin bond matrix are well suited for general metal applications. The disc's optimum three-layer fibreglass net guarantees maximum protection during use. Bosch grinding discs comply with the highest-level safety requirements, such as EN 12413. Changing grinding discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J477609
EAN 3165140991063
UBB 500707581442
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2608619366
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.