text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Meule plate 115X1.6X22.23MM


The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to th

Numéro d'article 2H652294
Application Meulage
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté à un fonctionnement humide Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté à un fonctionnement humide Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Dispositif de maintien X-Lock Oui
Marque Bosch
Type Cutting Disc

La description

The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H652294
EAN 3165140991025
UBB 500707580865
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2608619362
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.