Meulage
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
7L129410
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
BOSCH Meulage et ponçage GWS 18V-10 115MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7L129410
Tension nominale (V)
18
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
115
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
9000
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.1
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
115
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
9000
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.1
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
GWS 18V-10
Type
Cordless Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7L129410
EAN
3165140994897
UBB
500583185151
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019J4001