Meulage
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
5H784416
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
BOSCH Meulage et ponçage GEX12V-125
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5H784416
Tension nominale (V)
12
Fréquence de vibration à vide (1/min)
20000
Diamètre de circuit oscillant (mm)
125
Diamètre du disque de meulage (mm)
125
Fixation produit abrasif
Coller
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.8
Avec chargeur
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Fréquence de vibration à vide (1/min)
20000
Diamètre de circuit oscillant (mm)
125
Diamètre du disque de meulage (mm)
125
Fixation produit abrasif
Coller
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.8
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GEX 12V-125
Type
Cordless Orbital Sander
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5H784416
EAN
4059952539461
UBB
500718746927
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0601372100