text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch metal drill bit hss pointteq 3.5mm


Numéro d'article 9T315597
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 39
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 79
Diamètre du foret (mm) 3.5
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 39
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T315597
EAN 6949509231376
UBB 500712246668
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608577522
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.