Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6X150771
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
Bosch metal drill bit hss pointteq 3.2mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6X150771
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm)
36
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
75
Diamètre du foret (mm)
3.2
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm)
36
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Matière de coupe
HSS
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
PointTeQ Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6X150771
EAN
6949509231352
UBB
500712246254
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
2608577520