Marteaux perforateurs
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
Outils filaires
Marteaux perforateurs
B4350.000.065
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
Bosch Marteau perforateur GBH 4-32 DFR SDS+
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
B4350.000.065
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
900
Poids de la machine (kg)
4.7
Énergie de frappe max. (J)
4.2
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm)
32
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
900
Poids de la machine (kg)
4.7
Énergie de frappe max. (J)
4.2
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm)
32
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm)
32
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm)
90
Nombre d'impacts max. (1/min)
3600
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
800
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4350.000.065
EAN
3165140412995
UBB
500504035626
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
0611332100