Marteaux perforateurs
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
Outils filaires
Marteaux perforateurs
B4350.000.125
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
Bosch Marteau perforateur GBH 4-32 DFR 900W LB
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4350.000.125
Tension (V)
0
Consommation nominale (W)
900
Poids de la machine (kg)
4.7
Énergie de frappe max. (J)
4.2
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm)
32
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
0
Consommation nominale (W)
900
Poids de la machine (kg)
4.7
Énergie de frappe max. (J)
4.2
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm)
32
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm)
32
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm)
90
Nombre d'impacts max. (1/min)
3600
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
800
Marque
Bosch
Model
GBH 4-32 DFR
Type
Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4350.000.125
EAN
3165140600712
UBB
500614451317
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
0611332104