text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Marteau perforateur GBH 2-26 F


Numéro d'article 8J754391
Largeur 83
Hauteur 210
Tension (V) 230
Longueur (mm) 407
Consommation nominale (W) 830
Poids de la machine (kg) 2.9
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm) 68
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 83
Hauteur 210
Tension (V) 230
Longueur (mm) 407
Consommation nominale (W) 830
Poids de la machine (kg) 2.9
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm) 68
Énergie de frappe max. (J) 2.7
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 30
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm) 26
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm) 68
Nombre d'impacts max. (1/min) 4000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 900
Marque Bosch
Code Douanier 84672191
Model GBH 2-26 F
Type Rotary Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J754391
EAN 3165140859219
UBB 500652003004
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06112A4001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.