text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Marteau perforateur GBH 18V-36 C


Artikelnummer 5J845301
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5.5
Diamètre d'alésage béton (mm) 40
Énergie de frappe max. (J) 7
Insertion d'outils Intégration SDS
Nombre d'impacts max. (1/min) 2900
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 500
Verpakt per 1

Specificaties

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5.5
Diamètre d'alésage béton (mm) 40
Énergie de frappe max. (J) 7
Insertion d'outils Intégration SDS
Nombre d'impacts max. (1/min) 2900
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 500
Poids sans bloc de batterie (kg) 5.1
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code Douanier 84672110
Model GBH 18V-36 C
Safety GBH 18V-36 C
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 5J845301
EAN 4059952567310
UBB 500717751886
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611915003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.