text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Marteau perforateur GBH 12-52 D


Numéro d'article 0D587958
Largeur 120
Hauteur 312
Tension (V) 230
Longueur (mm) 600
Consommation nominale (W) 1700
Poids de la machine (kg) 11.5
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm) 150
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 120
Hauteur 312
Tension (V) 230
Longueur (mm) 600
Consommation nominale (W) 1700
Poids de la machine (kg) 11.5
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm) 150
Énergie de frappe max. (J) 19
Insertion d'outils Intégration SDS
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm) 52
Nombre d'impacts max. (1/min) 2150
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 220
Marque Bosch
Code Douanier 84672191

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D587958
EAN 3165140604307
UBB 500635758286
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 0611266100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.