text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Marteau de démolition GSH 5 CE


Numéro d'article B4375.000.020
Largeur 105
Hauteur 235
Tension (V) 230
Longueur (mm) 480
Consommation nominale (W) 1150
Poids de la machine (kg) 6.2
Énergie de frappe max. (J) 8.3
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 105
Hauteur 235
Tension (V) 230
Longueur (mm) 480
Consommation nominale (W) 1150
Poids de la machine (kg) 6.2
Énergie de frappe max. (J) 8.3
Insertion d'outils Intégration SDS
Nombre d'impacts max. (1/min) 2900
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 9700
Code Douanier 84672191
Model GSH 5 CE
Type Demolition Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article B4375.000.020
EAN 3165140461320
UBB 500504557785
UNSPSC 27112705
N° Article du fabricant 0611321000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.