Marteaux démolitions
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
Outils filaires
Marteaux démolitions
B4360.000.005
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
Bosch Marteau de démolition GSH 3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B4360.000.005
Largeur
89
Hauteur
208
Tension (V)
230
Longueur (mm)
376
Consommation nominale (W)
650
Poids de la machine (kg)
3.5
Énergie de frappe max. (J)
2.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
89
Hauteur
208
Tension (V)
230
Longueur (mm)
376
Consommation nominale (W)
650
Poids de la machine (kg)
3.5
Énergie de frappe max. (J)
2.6
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Nombre d'impacts max. (1/min)
3500
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
3500
Code Douanier
84672191
Model
GSH 3 E
Type
Demolition Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4360.000.005
EAN
3165140326179
UBB
500505903681
UNSPSC
27112705
N° Article du fabricant
0611320703