text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Marteau de démolition GSH 27 VC


Numéro d'article B4375.000.025
Largeur 600
Tension (V) 230
Longueur (mm) 760
Consommation nominale (W) 2000
Poids de la machine (kg) 29.5
Énergie de frappe max. (J) 62
Insertion d'outils Admission interne hexagonale 1 1/8 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 600
Tension (V) 230
Longueur (mm) 760
Consommation nominale (W) 2000
Poids de la machine (kg) 29.5
Énergie de frappe max. (J) 62
Insertion d'outils Admission interne hexagonale 1 1/8 pouce
Nombre d'impacts max. (1/min) 1000
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 29500
Model GSH 27 VC
Type Demolition Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article B4375.000.025
EAN 3165140524322
UBB 500620053636
UNSPSC 27112705
N° Article du fabricant 061130A000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.