Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Marteaux démolitions
B4375.000.010
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
Bosch Marteau de démolition GSH 16-28 E
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B4375.000.010
Largeur
255
Tension (V)
230
Longueur (mm)
760
Consommation nominale (W)
1750
Poids de la machine (kg)
17.9
Énergie de frappe max. (J)
41
Insertion d'outils
Admission interne hexagonale 1 1/8 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
255
Tension (V)
230
Longueur (mm)
760
Consommation nominale (W)
1750
Poids de la machine (kg)
17.9
Énergie de frappe max. (J)
41
Insertion d'outils
Admission interne hexagonale 1 1/8 pouce
Nombre d'impacts max. (1/min)
1300
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
11500
Model
GSH 11 E
Type
Demolition Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4375.000.010
EAN
3165140410274
UBB
500504686642
UNSPSC
27112705
N° Article du fabricant
0611335000
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande