text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Machines à percussion 4AH GCY 42 L-BOXX


Numéro d'article 9I682139
Tension nominale (V) 18
Largeur 77
Hauteur 210
Longueur (mm) 163
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Largeur 77
Hauteur 210
Longueur (mm) 163
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 68
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 68
Couple de rotation max. (Nm) 64
État des accus Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm) 36-64
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0-630
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0-2100
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Type Drill Driver

Numéros d'articles

Numéro d'article 9I682139
EAN 4059952617244
UBB 500583859367
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 06019K6005
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.