text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Machines à percussion 2ACCU


Cordless Two-speed Drill/Driver EasyDrill 1200,The cordless drill that gets straight to the point,Compact and lightweight design with uncompromised performance,Preselectable settings deliver optimum power and speed for every application,Built-in LED work light ensures proper illumination of the workpiece,Ideal for small drilling projects in wood and met

Numéro d'article 3A979698
Tension nominale (V) 12
Largeur 209
Hauteur 64
Longueur (mm) 232
Capacité d'accu (Ah) 1.5
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Largeur 209
Hauteur 64
Longueur (mm) 232
Capacité d'accu (Ah) 1.5
Portée du mandrin (mm) 10-10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Couple de rotation max. (Nm) 30
Ajustage du couple de rotation (Nm) 18-30
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0-400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0-1500
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch

La description

Cordless Two-speed Drill/Driver EasyDrill 1200,The cordless drill that gets straight to the point,Compact and lightweight design with uncompromised performance,Preselectable settings deliver optimum power and speed for every application,Built-in LED work light ensures proper illumination of the workpiece,Ideal for small drilling projects in wood and metal, as well as for screwdriving,Single-sleeve chuck enables quick and convenient accessory changes,POWER FOR ALL: One battery and charger for an entire Home & Garden tools system,2 x battery PBA 12V 1.5Ah,Screwdriver bit and drill set,Charger GAL 1210 CV,Carrying case

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A979698
EAN 4053423224863
UBB 500581679387
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 06039D3007
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.