Outils sans fil
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
5K330739
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
BOSCH Machines à percussion 18V-52-13 BT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5K330739
Tension nominale (V)
18
Largeur
154
Hauteur
180
Longueur (mm)
955
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.4
Distance des lames (mm)
15
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
154
Hauteur
180
Longueur (mm)
955
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.4
Distance des lames (mm)
15
Nombre de coupes au ralenti (1/min)
2400
Longueur de lame utilisable (mm)
520
Marque
Bosch
Model
EasyHedgeCut 52-13
Type
Cordless Hedge Trimmer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5K330739
EAN
4059952655048
UBB
500582433669
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
0600849M00