text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Machines à chocs 4AH GCY 42 L-BOXX

Numéro d'article 1W574161
Tension nominale (V) 18
Largeur 77
Hauteur 210
Longueur (mm) 175
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Largeur 77
Hauteur 210
Longueur (mm) 175
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 68
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 68
Couple de rotation max. (Nm) 64
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 13
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 13
Ajustage du couple de rotation (Nm) 36-64
Nombre d'impacts max. (1/min) 29500
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.2
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0-630
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0-2100
Nombre d'accus fournis 4
Avec chargeur Oui
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W574161
EAN 4059952617343
UBB 500581242368
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 06019K6105
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.