text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Machines à chocs 18V-40,2ACCU


Numéro d'article 4D912274
Tension nominale (V) 18
Largeur 57
Hauteur 216
Longueur (mm) 195
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.4
Portée du mandrin (mm) 13-13
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Largeur 57
Hauteur 216
Longueur (mm) 195
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.4
Portée du mandrin (mm) 13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Couple de rotation max. (Nm) 40
Ajustage du couple de rotation (Nm) 20-40
Poids sans bloc de batterie (kg) 1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0-430
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0-1630
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model EasyImpact 18V-40
Type Cordless Hammer Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D912274
EAN 4053423232608
UBB 500582033865
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 06039D8108
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.