text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Mèches à simple spirale 32X360X450MM

Sur commande
Numer artykułu 6P602886
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 385
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longueur totale (mm) 450
Diamètre du foret (mm) 32
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 385
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075090
Type Wood Auger Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 6P602886
EAN 3165140183611
UBB 500512697235
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 2608597652
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.