text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Mèche carrelage 6,5X80MM


The CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit is the standard choice when drilling in tiles. Dry drilling without lubrication is possible, which makes working with this bit effortless and convenient. Additionally, it has a simple flute-less design, which is especially suitable for drilling through soft-to-medium hard tiles. Drill without impact at low speeds.

Numéro d'article 2P832828
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 80
Diamètre du foret (mm) 6.5
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Tile Drill Bit

La description

The CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit is the standard choice when drilling in tiles. Dry drilling without lubrication is possible, which makes working with this bit effortless and convenient. Additionally, it has a simple flute-less design, which is especially suitable for drilling through soft-to-medium hard tiles. Drill without impact at low speeds.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P832828
EAN 3165140599238
UBB 500648548344
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608587162
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.