text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Mèche carrelage 4X70MM


Numéro d'article 0Z633681
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 70
Diamètre du foret (mm) 4
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Tile Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z633681
EAN 3165140599191
UBB 500648474160
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608587158
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.