text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Mèche carrelage 10X90MM


Numer artykułu 5I820719
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Longueur totale (mm) 90
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075010
Type Tile Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 5I820719
EAN 3165140599269
UBB 500648675394
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608587165
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.