Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Mèches pour coffrages et lambrissages
B4974
B4974.040.040
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
Bosch Lip & spur drill 4X40 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
4
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
43
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
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
Longueur totale (mm)
75
Diamètre du foret (mm)
4
Diamètre d'arbre (mm)
4
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
43
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Oui
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
0.008
Code Douanier
Voir
Type
Brad Point Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4974.040.040
EAN
3165140059077
UBB
500577122541
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
2608596301