text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Bosch Lip & spur drill 28X140X220MM


Poche avec trou Euro

Numéro d'article 4F148576
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 13
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 140
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 220
Diamètre du foret (mm) 28
Diamètre d'arbre (mm) 13
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 140
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch

La description

The Brad Point Drill Bit offers precise drilling in soft and hard wood and can be used for through-holes and pocket holes. Its extremely sharp drill bit with a centring tip allows for exact hole positioning. Tear-free holes are produced by high-quality shoulder cutters with precise edges. For exact results, the two flutes prevent material from clogging the hole and provide good material removal. This drill bit is suitable for use on soft and hard wood.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F148576
EAN 3165140099738
UBB 500512647990
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608597207
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.