Lasers croix
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Niveaux à bulle
Lasers croix
2C511771
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
Bosch Line laser GCL 2-50 C
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2C511771
Poids
0.6
Mémoire de valeurs mesurées
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Oui
Longueur de la route de signalisation (m)
20
Route de signalisation rotative
Oui
Précision (mm)
0.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids
0.6
Mémoire de valeurs mesurées
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Oui
Longueur de la route de signalisation (m)
20
Route de signalisation rotative
Oui
Précision (mm)
0.3
Longueur d'onde du capteur (nm)
635
Degré de protection (IP)
IP54
Classe de laser
Classe 2
Marque
Bosch
Code Douanier
90153010
Model
GCL 2-50 C
Type
Line Laser
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2C511771
EAN
3165140865593
UBB
500652005652
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
0601066G02