Niveaux laser, rotatif
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Niveaux à bulle
Niveaux laser, rotatif
7H298074
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
Bosch Laser rotation Niveaux laser, rotatif GRL 600 CHV GRL 600 CHV
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7H298074
Poids
4.3
Avec télécommande
Oui
Route de signalisation rotative
Oui
Précision (mm)
1.5
Longueur d'onde du capteur (nm)
630
Degré de protection (IP)
IP68
Type de batterie
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids
4.3
Avec télécommande
Oui
Route de signalisation rotative
Oui
Précision (mm)
1.5
Longueur d'onde du capteur (nm)
630
Degré de protection (IP)
IP68
Type de batterie
Autre
Classe de laser
Classe 2
Marque
Bosch
Model
GRL 600 CHV
Type
Rotation Laser
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7H298074
EAN
3165140869096
UBB
500708206965
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
0601061F00