Lasers croix
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Niveaux à bulle
Lasers croix
B4900.000.155
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
Bosch Laser GLL 3-50 + BM 1 +LR 2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
B4900.000.155
Poids (g)
0.94
Mémoire de valeurs mesurées
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Oui
Longueur de la route de signalisation (m)
10
Route de signalisation rotative
Non
Précision (mm)
0.3
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids (g)
0.94
Mémoire de valeurs mesurées
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Oui
Longueur de la route de signalisation (m)
10
Route de signalisation rotative
Non
Précision (mm)
0.3
Longueur d'onde du capteur (nm)
635
Classe de protection (IP)
IP54
Classe de laser
Classe 2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4900.000.155
EAN
3165140662499
UBB
500620055201
UNSPSC
27111802
N° Article du fabricant
0601063803