Lasers croix
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Niveaux à bulle
Lasers croix
B4900.000.140
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
Bosch Laser GLL 3-50 (IP54)
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4900.000.140
Poids
0.94
Mémoire de valeurs mesurées
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Oui
Longueur de la route de signalisation (m)
10
Route de signalisation rotative
Non
Précision (mm)
0.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids
0.94
Mémoire de valeurs mesurées
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Oui
Longueur de la route de signalisation (m)
10
Route de signalisation rotative
Non
Précision (mm)
0.3
Longueur d'onde du capteur (nm)
635
Degré de protection (IP)
IP54
Classe de laser
Classe 2
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
820
Model
GLL 3-50
Type
Line Laser
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4900.000.140
EAN
3165140662468
UBB
500620054964
UNSPSC
27111802
N° Article du fabricant
0601063800