text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Laser GCL 25


Objednací číslo B4900.000.090
Gewicht 0.6
Memoria del valore misurato Nein
Interfaccia No
Sichtbare Signalstrecke Ja
Rotating signalling route No
Wavelength of the sensor (nm) 635
Grado di protezione (IP) IP54
Baleno po 1

Specifikace

Gewicht 0.6
Memoria del valore misurato Nein
Interfaccia No
Sichtbare Signalstrecke Ja
Rotating signalling route No
Wavelength of the sensor (nm) 635
Grado di protezione (IP) IP54
Laserclass Class 2
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 600
Warennummer 84672199
Model GCL 25
Type Laser

Čísla materiálu

Objednací číslo B4900.000.090
EAN 3165140622356
UBB 500617172738
UNSPSC 27111802
Výrobní číslo položky 0601066B00
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.