text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Laser Distance Metter GLM 150-27 C


Mesure laser avancée pour les longues distances, même à l'extérieur, avec une documentation intelligente. Cette mesure laser extérieure robuste a un viseur d'appareil photo numérique avec une fonction de zoom pour mesurer avec précision les distances jusqu'à 150 m. Les mesures et les images sont automatiquement enregistrées et faciles à lire grâce à un grand écran de couleur IPS à haut contraste à contraste élevé qui tourne entre le portrait et la vue paysagère. Pour une documentation pratique, toutes les données peuvent être transférées via Bluetooth Connexion à un PC. Avec une protection IP54, un verre d'affichage résistant aux rayures et une interface conviviale, cette mesure laser est le polyvalent pratique pour les chances exigeantes. Les architectes, les directeurs de la construction ou les professionnels de l'installation HVAC atteindront cette mesure laser intelligente Pour sa capacité à longue distance, sa lisibilité facile et sa documentation pratique. La mesure laser GLM 150-27 C a une batterie lithium-ion intégrée, garantissant un temps de fonctionnement long et plus de flexibilité. avec la fonction de zoom. Lire optimale sur un grand affichage de couleur IPS à haut contraste avec une capacité d'écran flip. Se connecte via le câble Bluetooth ou USB pour des données faciles Documentation. Boutons de mesure avant et côté pour le fonctionnement ergonomique, horizontal ou vertical

Numéro d'article 0P417566
Poids 0.21
Mémoire de valeurs mesurées Oui
Interface Oui
Route de signalisation visible Oui
Longueur de la route de signalisation (m) 150
Emballé par 1

Spécifications

Poids 0.21
Mémoire de valeurs mesurées Oui
Interface Oui
Route de signalisation visible Oui
Longueur de la route de signalisation (m) 150
Précision (mm) 1.5
Longueur d'onde du capteur (nm) 650
Degré de protection (IP) IP54
Type de batterie Lithium-ions
Classe de laser Classe 2
Marque Bosch
Model GLM 150-27 C
Type Laser Distance Meter

La description

Laser Measure GLM 150-27 C, This robust outdoor laser measure has a digital camera viewfinder with a zoom function for accurately measuring distances up to 150 m. Measurements and pictures are automatically saved and easy to read thanks to a large, high-contrast 2.8 IPS colour display that rotates between portrait and landscape view. For convenient documentation, all data can be transferred via Bluetooth to the Bosch MeasureOn App or via USB connection to a PC. With IP54 protection, scratch-resistant display glass, and user-friendly interface, this laser measure is the handy all-rounder for demanding jobsites. Architects, construction managers, or HVAC installation professionals will reach for this smart laser measure for its long-distance capability, easy readability, and convenient documentation. The GLM 150-27 C laser measure has an integrated lithium-ion battery, ensuring long operating time and more flexibility. Micro USB cable (2 609 120 670), Protective Bag, Carrying Strap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0P417566
EAN 4059952614304
UBB 500573805081
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 0601072Z00
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.