text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Laser Distance Metter GLM 100-25 C


Mesure laser précise pour une mesure et documentation intérieurs et extérieures faciles. Cette mesure laser extérieure professionnelle dispose d'un viseur d'appareil photo numérique avec une fonction de zoom qui mesure précisément les distances jusqu'à 100 m. L'image et les mesures de la caméra sont faciles à voir sur le grand affichage de couleur IPS de 2,8 pouces à contraste élevé, qui tourne pour le portrait ou le paysage. Pour une documentation pratique, les résultats de mesure peuvent être transférés via Bluetooth à l'application Bosch Measonon. Cette mesure laser est la solution idéale pour les sites de travaux difficiles grâce à la protection de la poussière et de l'eau IP54 et du verre d'affichage résistant aux rayures. Les architectes, les directeurs de construction et les électriciens apprécieront la capacité extérieure, la lisibilité facile et la documentation pratique de cette solide mesure laser. Le GLM 100-25 C Professional a une interface HMI conviviale avec une roue clicale pour accéder à toutes les fonctionnalités. Une option d'aide utile affiche des images détaillées de chaque fonction de mesure pour une compréhension facile. Mesure laser précise de 100 m grâce au viseur de caméra numérique avec fonction zoom. Le grand écran de couleur IPS à haut contraste avec écran flip assure une lecture optimale. La mesure laser se connecte via Bluetooth pour une documentation efficace de données. Les boutons de mesure avant et côté offrent un fonctionnement horizontal et vertical

Numéro d'article 6I418048
Poids 0.23
Mémoire de valeurs mesurées Oui
Interface Oui
Route de signalisation visible Oui
Longueur de la route de signalisation (m) 100
Emballé par 1

Spécifications

Poids 0.23
Mémoire de valeurs mesurées Oui
Interface Oui
Route de signalisation visible Oui
Longueur de la route de signalisation (m) 100
Précision (mm) 1.5
Longueur d'onde du capteur (nm) 650
Degré de protection (IP) IP54
Type de batterie Autre
Classe de laser Classe 2
Marque Bosch
Model GLM 100-25 C
Type Laser Distance Meter

La description

Laser Measure GLM 100-25 C, This professional outdoor laser measure features a digital camera viewfinder with a zoom function that precisely measures distances up to 100 m. The camera picture and measurements are easy to see on the big, high-contrast, 2.8” IPS colour display, which rotates for portrait or landscape view. For convenient documentation, measurement results can be transferred via Bluetooth to the Bosch MeasureOn App. This laser measure is the ideal solution for tough job sites thanks to IP54 dust and water protection, and scratch-resistant display glass. Architects, construction managers, and electricians will appreciate the outdoor capability, easy readability, and convenient documentation of this robust laser measure. The GLM 100-25 C Professional has a user-friendly HMI interface with a click wheel for access to all features. A useful help option displays detailed images of each measuring function for easy comprehension. Protective Bag, Carrying Strap, 3 x 1.5 V LR6 battery (AA)

Numéros d'articles

Numéro d'article 6I418048
EAN 4059952614298
UBB 500582778287
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 0601072Y00
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.