text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lampe de batterie GLI 12 V-330


Referência 2D342459
Largeur 50
Avec cordon de raccordement et prise Non
Avec commutateur Non
Avec prise CEE Non
Longueur (mm) 139
Hauteur/profondeur (mm) 68
Source lumineuse LED non interchangeable
Embalado por 1

Especificações

Largeur 50
Avec cordon de raccordement et prise Non
Avec commutateur Non
Avec prise CEE Non
Longueur (mm) 139
Hauteur/profondeur (mm) 68
Source lumineuse LED non interchangeable
Tension nominale (V) 12
Avec source lumineuse Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses 1
Marque Bosch
Model GLI 12V-300
Type Cordless LED Light

Números do artigo

Referência 2D342459
EAN 3165140741750
UBB 500681358676
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06014A0000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.