text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lamelleuse GFF22A-670W

Numéro d'article B4485.000.005
Hauteur 165
Longueur (mm) 365
Consommation nominale (W) 670
Poids de la machine (kg) 2.9
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9000
Diamètre de fraisage (mm) 105
Profondeur de fraisage (mm) 22

Spécifications

Hauteur 165
Longueur (mm) 365
Consommation nominale (W) 670
Poids de la machine (kg) 2.9
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9000
Diamètre de fraisage (mm) 105
Profondeur de fraisage (mm) 22
Marque Bosch
Model GFF 22 A
Type Biscuit Joiner

Numéros d'articles

Numéro d'article B4485.000.005
EAN 3165140183925
UBB 500505920750
UNSPSC 23101513
N° Article du fabricant 0601620003
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.