text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lamelleuse GFF 22 A


Numéro d'article B4485.000.010
Hauteur 165
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 60
Longueur (mm) 365
Consommation nominale (W) 670
Poids de la machine (kg) 2.9
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9000
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 165
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 60
Longueur (mm) 365
Consommation nominale (W) 670
Poids de la machine (kg) 2.9
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9000
Diamètre de fraisage (mm) 105
Profondeur de fraisage (mm) 22
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 5000
Code Douanier 84672199
Model GFF 22 A
Type Biscuit Joiner

Numéros d'articles

Numéro d'article B4485.000.010
EAN 3165140619288
UBB 500620057280
UNSPSC 23101513
N° Article du fabricant 0601620070
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.