Lames de scies sauteuses et de scies sabres
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies sauteuses et de scies sabres
2G691300
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
Bosch Lame de scie sabre S 123 XF
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Boîte avec trou Euro
Description complète
Numéro d'article
2G691300
Longueur totale (mm)
150
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Denture (mm)
1.8
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
150
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Denture (mm)
1.8
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Finition en métal dur
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The S 123 XF Progressor for Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast straight cuts in thick and thin metal materials. Its progressively increasing tooth pitch enables rapid cuts in materials with a wide range of densities. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for cutting regular-strength steel pipes and profiles. It features a special tooth design for cutting steel materials with a variety of wall thicknesses from 1 mm to 8 mm. The blade has a standard length of 150 mm that enables a cutting capacity of up to 100 mm.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2G691300
EAN
3165140695404
UBB
500512676361
UNSPSC
27111508
N° Article du fabricant
2608657937