Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.670
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
Bosch Lame de scie circulaire TABLE UW 250X30 40T
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.670
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de la lame de scie (mm)
250
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de la lame de scie (mm)
250
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Nombre de dents
40
Épaisseur de la lame de scie (mm)
295
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
890
Code Douanier
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.670
EAN
3165140194587
UBB
500505010768
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640670