Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.665
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
Bosch Lame de scie circulaire TABLE KW 250X30 60T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.665
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de la lame de scie (mm)
250
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de la lame de scie (mm)
250
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Nombre de dents
60
Épaisseur de la lame de scie (mm)
302
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
930
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.665
EAN
3165140194532
UBB
500505009950
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640665