text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire SPEEDL W 250X30 24T


Numéro d'article B4960.640.680
Vitesse de rotation max. (1/min) 6000
Diamètre de la lame de scie (mm) 250
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 3.2
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 6000
Diamètre de la lame de scie (mm) 250
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 3.2
Nombre de dents 24
Épaisseur de la lame de scie (mm) 303
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 894
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.680
EAN 3165140194655
UBB 500505011675
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640680
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.