Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.803
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
Bosch Lame de scie circulaire SPEEDL W 210X30 30T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.803
Vitesse de rotation max. (1/min)
7000
Diamètre de la lame de scie (mm)
210
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
7000
Diamètre de la lame de scie (mm)
210
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.6
Nombre de dents
30
Épaisseur de la lame de scie (mm)
260
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
592
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.803
EAN
3165140240147
UBB
500504962365
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640803